寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ベスト 7016-611
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48829314
品番
7016-611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
夏に欠かせないクール機能。
薄・軽・涼を満たすトロピカル・マテリアル。
ポリエステルに綿をミックスしたサマー素材です。強さや吸汗性、肌ざわりのよさに、涼感が加味され、より快適な着心地です。
色
紺
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
種別
ベスト
色番
4