寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ベスト 7016-611
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
色
グレー
注文コード
48829357
品番
7016-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
夏に欠かせないクール機能。
薄・軽・涼を満たすトロピカル・マテリアル。
ポリエステルに綿をミックスしたサマー素材です。強さや吸汗性、肌ざわりのよさに、涼感が加味され、より快適な着心地です。
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
種別
ベスト
胸廻(cm)
107
着丈(cm)
61.5
裄丈(cm)
41.5
色番
7