仕様293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. IEC仕様QC300801 / US0001及びEIA535BAACに準拠 極性バンドでマーキングされたアノード(+ve端子)
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.6
高さ(mm)1.6
取付方式表面実装
奥行(mm)1.6
電圧(V)20dc
シリーズ293D
端子の種類表面実装
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース3216-18
テクノロジー二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)8.4
静電容量(μF)1
電解質の種類ソリッド