3/22より値下げ!現場を応援

商品画像1

TS-44 コンビ型スパナ エンジニア 48829742 TS-44 コンビ型スパナ エンジニア 48829742 TS-44 コンビ型スパナ エンジニア 48829742 TS-44 コンビ型スパナ エンジニア 48829742 TS-44 コンビ型スパナ エンジニア 48829742

コンビ型スパナ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48829742 品番 TS-44
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別) 値下げ
379

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。
片目、片口のコンビセットです。
ヘッドの曲り角度は30°です。

寸法(mm)(片目)5.5、(片口)5 厚さ(mm)1.5 全長(mm)106 質量(g)10 用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 トラスコ品番395-5613 材質ステンレス(SUS420J2) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48829724
2024-05-13
用途:
スクリューとナットによる締結時に

市販品のセットスパナがM5以上でなかなかM4がなかったので単品で購入しました。製品として特に不都合はありません。
しかし、いざ締結となるとナットを指で押さえるだけで電動ドライバーで十分に締め込むことができることが判明したので、少なくとも自分のような使い方に関しては、そもそもM4のスパナは要らないということがわかりました。

対象商品:
48829767
2021-09-14
用途:
ダブルナットで締めるときの内側のナットの固定

一般のスパナでは、ナットと同じ厚さか、それ以上のため、ダブルナット用に超薄型スパナを購入。

対象商品:
48829742
2020-05-14
用途:
ヘルメットのテイクオフシールドボタン交換
河守精肉店 様 (製造業)

丁度良い角度が付いていたので、使いやすくシールドに傷つける事無く出来た。

対象商品:
48829742
2019-10-24
用途:
ダイヤルゲージ測定子の固定に使用

ダイヤルゲージの着脱時、測定子を外すのに使用しています。
固定しているナットが薄いので同様に薄い本品が最適。
もっと高価な物は逆に本体厚みが有って不向きです。
強度は期待できないが適材適所、安価で満足です。

対象商品:
48829724
2019-02-06
用途:
職場改善
自動車・二輪車・自転車関連業

内径測定用のシリンダーゲージを頻繁にセットするんですが、付属のスパナは弱々ですぐダメになる。ので、エンジニアのコレを購入しました。精度、強度ともに大満足です。

対象商品:
48829724
2014-07-01
用途:
バイク整備

4ミリのスパナはホームセンターには売ってませんので、これは助かります。価格もリーズナブルな割に、商品のクウォリティーも良く満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする