商品画像1
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ドライバー
エンジニアの 精密ドライバー
精密特殊ねじ用ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48829803
品番
DAT-02
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。
グリップ部は回転キャップ付で便利です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
軸長(mm)
23
材質(グリップ)
PP(ポリプロピレン)
用途
携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。
トラスコ品番
395-4714
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
113
質量(g)
6
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし