商品画像1

KP-02 パーツケース エンジニア 48829961 KP-02 パーツケース エンジニア 48829961 KP-02 パーツケース エンジニア 48829961 KP-02 パーツケース エンジニア 48829961

パーツケース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48829961 品番 KP-02
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

素材はポリプロピレンを使用しています。軽量、コンパクトで耐久性に優れています。仕切板は収納物の大きさに合わせて自由に移動が可能です。透明ケースなので内容物の確認ができます。

質量(g)200 トラスコ品番395-5176 仕切板12 仕切数(個)(最大)15 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×40(×3)×35 用途電子パーツや小物部品の整理、保管、運搬に最適です。 付属品仕切板(12枚) 仕様ISO14001認証取得工場製 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)40 奥行(mm)145 仕切りあり 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×145×40 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)40(x3) 有効内寸法・高さ(mm)35 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×40

商品説明動画

パーツケース/KP-01〜03【エンジニア】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48829952
2018-08-13
用途:
電子部品の一時保管
サービス業

透明で中身は判別でき、容器自体が頑丈で使用しやすい。

対象商品:
48829952
2016-06-24
用途:
小物の収納

作りもしっかりしていて安心感があります。

対象商品:
48829961
2013-12-14
用途:
パーツ入れ
有限会社サトウエレクトロニクス 様

こまめに入れやすく
 大変重宝しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする