TRD 15 塗来 ダメ込み用 大塚刷毛製造 48830004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塗来 ダメ込み用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード48830004品番TRD 15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,790

ウェーブ繊維を採用しています。ダメ込みに最適です。

用途水性用塗料用。形状-刷毛幅(mm)40毛丈(mm)40トラスコ品番417-3872全長(mm)225質量(g)40種類刷毛材質(柄部)材質(毛)化繊主な用途水性用/ダメ込み用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48830004TRD 1538099241102750 0015TRD 15 塗来 ダメ込み用 大塚刷毛製造 38099241塗来 ダメ込み用大塚刷毛製造1本
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする