ノアブライトLED

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48830162 品番 LED-470
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

大粒のLED(5X5mm)を採用しています。
発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。

消費電力(W)7 幅(mm)50 高さ(mm)21.5 長さ(mm)470 質量(g)390 光束(Lm)550 付属品専用ブラケット2個、木ねじ2本 仕様本体スイッチ付 トラスコ品番407-8799 電圧(V)100 コード長さ(m)2 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48830171
2021-12-25
用途:
事務机の上に吊戸棚を設置したため、手元が暗くなったので棚下に取付。
有限会社ハルデザイン事務所 様 (建設業・工事業)

取付施工が簡単で、取付ねじ2本ですぐに明るい机になり事務作業もスムーズに行きました。
明るくなり机上も整理整頓するようになります。

対象商品:
48830171
2017-07-25
用途:
組立作業の手元用照明

取り付けが簡単なので、買い替えの時にはこちらをリピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする