※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルゾン 7160-124

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48830355 品番 7160-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

スタンドカラーに、メタル使いのディテールが都会的。
正装感も感じられ、ダンディな着こなしも自在。
マチ付胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター

濃紺 サイズLL 混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り) 種別ブルゾン 胸廻(cm)114 肩幅(cm)50 袖丈(cm)64 着丈(cm)59 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする