スタットボルト

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M10 全長(mm)50 注文コード48830372 品番SBM-1050
参考基準価格(税別)¥295 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はねじ径・全長など211種類から選べます 他の種類を見る

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。

ねじ径M10 ねじピッチ(mm)1.5 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)22 用途クランプの締め付け トラスコ品番398-8848 材質S45C 質量(g)27 表面処理黒染め 硬度HRC20〜25
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
機械の修理時に使用しました
製造業

機械の修理時に使用しました、ベアリングのシャフトとして使っています。

対象商品:
48831221
2023-11-04
用途:
フライスにバイスを固定するのに使いました。
マルテック 様

いろいろなメーカーのものを採用しておりますが、2トン弱程度の締め付けをしても
ねじ山の変形がありません。安価で良いものと思います。

対象商品:
48831027
2021-03-08
用途:
機械メンテ

大変早い対応で翌日早々、他の注文品とともに納入されました。
17φ、ピッチ細目が欲しかったのですが強度としては十分でした。

1人が参考にしています
対象商品:
48830424
2019-11-04
用途:
エンジンとミッションケースの接続

ネジ部分が少ない方が良かったので、10mm長いのを買ってから希望サイズで切断しました。強度は十分です。

2020-01-06
用途:
自動車エンジンの一部
N.A-AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

M8×100を購入しましたが、転造ダイスが悪いのか転造前の仕上げが悪いのか、、ネジ山がガサガサでささくれて手に刺さる様な物がある。強度は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
48830555
2019-06-29
用途:
焼印制作に使用しました。
製造業

焼印の先に切って使用。問題なく使用できました。助かりました。

対象商品:
48830284
2019-05-30
用途:
車輪シャフト
製造業

元々のシャフトから交換したところ、寸法の精度が良いためか、ぴったりはまり回転もスムーズ。とても満足しています。

対象商品:
48831352
2018-12-04
用途:
小型フライス盤微動ダイヤルにハンドル取り付け

小型フライス盤微動ダイヤルにハンドル取り付けました。微動用に手になじむ丁度良い大きさで、作業がしやすくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする