寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ブルゾン 7160-124
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48830407
品番
7160-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
スタンドカラーに、メタル使いのディテールが都会的。
正装感も感じられ、ダンディな着こなしも自在。
マチ付胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター
色
シルバー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90・綿10(昼夜織り)
種別
ブルゾン
胸廻(cm)
110
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
57
色番
37