7160-125 長袖シャツ 7160-125 寅壱 48830608 7160-125 長袖シャツ 7160-125 寅壱 48830608 7160-125 長袖シャツ 7160-125 寅壱 48830608 7160-125 長袖シャツ 7160-125 寅壱 48830608 7160-125 長袖シャツ 7160-125 寅壱 48830608

長袖シャツ 7160-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48830608 品番 7160-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

完成されたスタイルに際立つ昼夜織りの個性。
洗練されたシルエットに斬新さを加えるのは、傑作の素材感。
粋でグレード感のある昼夜織
耐久性にすぐれたポリ綿素材
綿をプラスして、吸汗性や肌ざわりもアップ
光沢感とメタルボタンが調和。
ベーシックから脱却。
マジックテープ付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター

濃紺 サイズ3L 混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り) 種別長袖シャツ 胸廻(cm)128 肩幅(cm)52.5 袖丈(cm)63 着丈(cm)85 色番14 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする