曜日別特売
7160-125 長袖シャツ 7160-125 寅壱 48830626

 

7160-125 長袖シャツ 7160-125 寅壱 48830626
7160-125 長袖シャツ 7160-125 寅壱 48830626
7160-125 長袖シャツ 7160-125 寅壱 48830626
7160-125 長袖シャツ 7160-125 寅壱 48830626
7160-125 長袖シャツ 7160-125 寅壱 48830626

長袖シャツ 7160-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
濃紺
内容量1着注文コード48830626品番7160-125
参考基準価格(税別)¥5,960販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

完成されたスタイルに際立つ昼夜織りの個性。
洗練されたシルエットに斬新さを加えるのは、傑作の素材感。
粋でグレード感のある昼夜織
耐久性にすぐれたポリ綿素材
綿をプラスして、吸汗性や肌ざわりもアップ
光沢感とメタルボタンが調和。
ベーシックから脱却。
マジックテープ付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター

濃紺サイズ5L混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り)種別長袖シャツ胸廻(cm)136肩幅(cm)56.5袖丈(cm)65着丈(cm)87色番14袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする