VISHAY
Vishay タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
シリーズ
790D
注文コード
48830688
品番
790D225X9040B2BE3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
この商品は
シリーズ・内容量
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
790Dシリーズ. 樹脂成形、ラジアルリードソリッドタンタルコンデンサ 低漏洩電流と低インピーダンス
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.8×10.5
高さ(mm)
10.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4.8
電圧(V)
40dc
シリーズ
790D
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
5.08
テクノロジー
二酸化マンガン
静電容量(μF)
2.2
電解質の種類
ソリッド