長袖シャツ 7160-125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 スミグレー サイズL 注文コード48830766 品番7160-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,960
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

完成されたスタイルに際立つ昼夜織りの個性。
洗練されたシルエットに斬新さを加えるのは、傑作の素材感。
粋でグレード感のある昼夜織
耐久性にすぐれたポリ綿素材
綿をプラスして、吸汗性や肌ざわりもアップ
光沢感とメタルボタンが調和。
ベーシックから脱却。
マジックテープ付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター

スミグレー サイズL 混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り) 種別長袖シャツ 胸廻(cm)120 肩幅(cm)48.5 袖丈(cm)59 着丈(cm)81 色番77 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする