※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPオープン 7160-133

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48830818 品番 7160-133
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

細部まで丁寧に仕立て上げられた究極のスタイル。
あくまでシックに、大人の品格を感じさせる。
胸ポケット内側ループ仕様
袖ペン差し付
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

濃紺 サイズM 混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り) 種別長袖シャツ 胸廻(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 着丈(cm)75 色番14 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする