※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPオープン 7160-133

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 濃紺 サイズ3L 注文コード48830845 品番7160-133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,620
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

細部まで丁寧に仕立て上げられた究極のスタイル。
あくまでシックに、大人の品格を感じさせる。
胸ポケット内側ループ仕様
袖ペン差し付
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

濃紺 サイズ3L 混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り) 種別長袖シャツ 胸廻(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)65 着丈(cm)81 色番14 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする