寅壱
NPオープン 7160-133
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
LL
3L
4L
5L
L
色
鳶茶
濃紺
シルバー
鳶茶
スミグレー
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48830985
品番
7160-133
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
細部まで丁寧に仕立て上げられた究極のスタイル。
あくまでシックに、大人の品格を感じさせる。
胸ポケット内側ループ仕様
袖ペン差し付
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
色
鳶茶
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90・綿10(昼夜織り)
種別
長袖シャツ
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
色番
72
袖丈
長袖