曜日別特売
T97Z476K050HSA Vishay タンタルコンデンサ VISHAY 48831013

Vishay タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(125個)シリーズT97注文コード48831013品番T97Z476K050HSA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様T97シリーズ. ソリッドタンタルチップコンデンサTANTAMOUNTR、高信頼性 / 超低ESRによるコンフォーマルコーティングケース付き長さ(mm)7.6寸法(mm)7.6×6×6高さ(mm)6取付方式表面実装奥行(mm)6電圧(V)50dcシリーズT97許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)240静電容量(μF)47電解質の種類ソリッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする