曜日別特売
7160-133 NPオープン 7160-133 寅壱 48831082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7160-133 NPオープン 7160-133 寅壱 48831082
7160-133 NPオープン 7160-133 寅壱 48831082
7160-133 NPオープン 7160-133 寅壱 48831082
7160-133 NPオープン 7160-133 寅壱 48831082
7160-133 NPオープン 7160-133 寅壱 48831082
7160-133 NPオープン 7160-133 寅壱 48831082

NPオープン 7160-133

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
スミグレー
内容量1枚注文コード48831082品番7160-133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,620

細部まで丁寧に仕立て上げられた究極のスタイル。
あくまでシックに、大人の品格を感じさせる。
胸ポケット内側ループ仕様
袖ペン差し付
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

スミグレーサイズ3L混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り)種別長袖シャツ胸廻(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)65着丈(cm)81色番77袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする