寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
NPオープン 7160-133
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48831107
品番
7160-133
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
細部まで丁寧に仕立て上げられた究極のスタイル。
あくまでシックに、大人の品格を感じさせる。
胸ポケット内側ループ仕様
袖ペン差し付
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
色
スミグレー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル90・綿10(昼夜織り)
種別
長袖シャツ
色番
77
袖丈
長袖