カーゴパンツ 7160-219

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48831186 品番 7160-219
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

完成されたスタイルに際立つ昼夜織りの個性。
洗練されたシルエットに斬新さを加えるのは、傑作の素材感。
粋でグレード感のある昼夜織
耐久性にすぐれたポリ綿素材
綿をプラスして、吸汗性や肌ざわりもアップ
光沢感とメタルボタンが調和。
ベーシックから脱却。

濃紺 サイズ5L 混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り) ウエスト(cm)110 仕様マジックテープ付バックポケット、マジックテープ付サイドポケット 種別カーゴパンツ 股下(cm)85 色番14 ワタリ(cm)47.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする