曜日別特売
7160-219 カーゴパンツ 7160-219 寅壱 48831283

7160-219 カーゴパンツ 7160-219 寅壱 48831283
7160-219 カーゴパンツ 7160-219 寅壱 48831283
7160-219 カーゴパンツ 7160-219 寅壱 48831283

カーゴパンツ 7160-219

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
鳶茶
ウエスト(cm)90
サイズ3L
内容量1本注文コード48831283品番7160-219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

完成されたスタイルに際立つ昼夜織りの個性。
洗練されたシルエットに斬新さを加えるのは、傑作の素材感。
粋でグレード感のある昼夜織
耐久性にすぐれたポリ綿素材
綿をプラスして、吸汗性や肌ざわりもアップ
光沢感とメタルボタンが調和。
ベーシックから脱却。

鳶茶サイズ3L混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り)ウエスト(cm)90仕様マジックテープ付バックポケット、マジックテープ付サイドポケット種別カーゴパンツ股下(cm)85色番72ワタリ(cm)40.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする