曜日別特売

Vishay タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(500個)シリーズ293D注文コード48831345品番293D476X96R3C2TE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. IEC仕様QC300801 / US0001及びEIA535BAACに準拠 極性バンドでマーキングされたアノード(+ve端子)長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.5高さ(mm)2.5取付方式表面実装奥行(mm)3.2電圧(V)6.3dcシリーズ293D許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース6032-28テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)1.4静電容量(μF)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする