超超ロング八分 7160-418

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48831378 品番7160-418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る

プロ好みのスタイルに、遊び心のある素材。
ワイルド感をシャープにランクアップするシリーズ。
ワントーンの着こなしでも味わいのあるスタイリングに。好感度アイテムに本物志向のアレンジ。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

濃紺 混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り) サイズ(cm)70 色番14 種別ニッカズボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする