超超ロング八分 7160-418

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48831423 品番 7160-418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

プロ好みのスタイルに、遊び心のある素材。
ワイルド感をシャープにランクアップするシリーズ。
ワントーンの着こなしでも味わいのあるスタイリングに。好感度アイテムに本物志向のアレンジ。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

濃紺 混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り) サイズ(cm)85 色番14 種別ニッカズボン 股下(cm)103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする