※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライダースジャケット 7160-554

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 濃紺 サイズLL 注文コード48831956 品番7160-554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

ゴールドのメタル使いがアクセント。
機能的なショート丈はボトムスの多彩な着こなしにも無理なく対応。
スタンドカラー仕様
ゴールド釦
左袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター

濃紺 サイズLL 混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り) 種別ライダースジャケット 胸廻(cm)114 肩幅(cm)50 袖丈(cm)64 着丈(cm)59 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする