※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライダースジャケット 7160-554

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48831965 品番 7160-554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ゴールドのメタル使いがアクセント。
機能的なショート丈はボトムスの多彩な着こなしにも無理なく対応。
スタンドカラー仕様
ゴールド釦
左袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター

濃紺 サイズ3L 混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り) 種別ライダースジャケット 胸廻(cm)118 肩幅(cm)52 袖丈(cm)66 着丈(cm)61 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする