寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ライダースジャケット 7160-554
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48832078
品番
7160-554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ゴールドのメタル使いがアクセント。
機能的なショート丈はボトムスの多彩な着こなしにも無理なく対応。
スタンドカラー仕様
ゴールド釦
左袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター
色
鳶茶
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル90・綿10(昼夜織り)
種別
ライダースジャケット
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
59
色番
72