寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ベスト 7160-611
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48832202
品番
7160-611
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
5つボタンにゴールドのファスナー使い。
ラフになりすぎないシャープなフェイスが魅力。
左胸ポケットペン差し付
フロントは大型ポケットなど収納力抜群
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット
色
濃紺
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル90・綿10(昼夜織り)
種別
ベスト
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
63
色番
14