※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7160-611 ベスト 7160-611 寅壱 48832236 7160-611 ベスト 7160-611 寅壱 48832236 7160-611 ベスト 7160-611 寅壱 48832236 7160-611 ベスト 7160-611 寅壱 48832236 7160-611 ベスト 7160-611 寅壱 48832236

ベスト 7160-611

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ6L 濃紺 注文コード48832236 品番7160-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,540
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

5つボタンにゴールドのファスナー使い。
ラフになりすぎないシャープなフェイスが魅力。
左胸ポケットペン差し付
フロントは大型ポケットなど収納力抜群
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット

濃紺 サイズ6L 混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り) 種別ベスト 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする