※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベスト 7160-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48832306 品番 7160-611
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

5つボタンにゴールドのファスナー使い。
ラフになりすぎないシャープなフェイスが魅力。
左胸ポケットペン差し付
フロントは大型ポケットなど収納力抜群
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット

シルバー サイズ5L 混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り) 種別ベスト 色番37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする