※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピングスタットボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48832332 品番 CSB-10100 (10X100MM)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥497 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。

ねじ径M10 トラスコ品番398-7817 全長(mm)100 質量(g)53 ねじ長さ(mm)長ねじ/45、短ねじ/18 用途基準の埋め込みボルトとして使用。 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30〜35、仕上:黒染 ねじピッチ(mm)1.5
注意
※強力に締め付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする