※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングボルト
クランピングスタットボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48832357
品番
CSB-10150 (10X150MM)
参考基準価格(税別)
¥547
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
ねじ径
M10
トラスコ品番
398-7833
全長(mm)
150
質量(g)
80
ねじ長さ(mm)
長ねじ/75、短ねじ/18
用途
基準の埋め込みボルトとして使用。
材質
スチール(S45C)、硬度:HRC30〜35、仕上:黒染
ねじピッチ(mm)
1.5
注意
※強力に締め付けないでください。