※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48832445 品番 CSB-1275 (12X 75MM)
参考基準価格(税別)¥523 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。
ねじの長さが左右異なっています。
締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。

ねじ径M12 トラスコ品番398-7922 全長(mm)75 質量(g)56 ねじ長さ(mm)長ねじ/30、短ねじ/18 用途基準の埋め込みボルトとして 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30〜35、仕上:黒染 ねじピッチ(mm)1.75
注意
※強力に締め付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする