内容量1リール(3000個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:0.05mA 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:2.85mm 、 寸法:2.85 x 1.7 x 1.35mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、MMSZシリーズ、Vishay Semiconductor注文コード48832465品番MMSZ4697-E3-08