※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングボルト
クランピングスタットボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48832481
品番
CSB-14175 (14X175MM)
参考基準価格(税別)
¥617
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
ねじ径
M14
トラスコ品番
398-7965
全長(mm)
175
質量(g)
190
ねじ長さ(mm)
長ねじ/90、短ねじ/21
用途
基準の埋め込みボルトとして使用。
材質
スチール(S45C)、硬度:HRC30〜35、仕上:黒染
ねじピッチ(mm)
2
注意
※強力に締め付けないでください。