超超ロング胴付八分D 7160-815

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 濃紺 注文コード48832498 品番7160-815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど56種類から選べます 他の種類を見る

ゴールドボタンに裾ファスナー。そして昼夜織り素材。
新旧の良さを併せ持つ、風格あふれる一着。
胴付きは、機能向上を上回るカッコよさを持つアイテム。渋いカラー展開も好評。
ゴールド釦、オリジナル裏地
胴部分ファスナー式内ポケット
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

濃紺 混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り) サイズ(cm)70 色番14 種別ニッカズボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする