内容量1セット(250個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-80●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:6%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:15Ω●最大逆漏れ電流:2μA●長さ:3.7mm●寸法:3.7 x 1.6 x 1.6mm●幅:1.6mm●ツェナーダイオード500 mW、BZT55シリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定注文コード48832587品番BZT55C10-GS08