内容量1袋(200個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:DO-35 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:2% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:25Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:3.9mm 、 直径:1.7mm 、 寸法:1.7 (Dia.) x 3.9mm 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定注文コード48832718品番TZX11A-TR