曜日別特売
SML4742A-E3/61 Vishay ツェナーダイオード VISHAY 48832928

Vishay ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:21mA●最大ツェナーインピーダンス:9Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:4.5mm●寸法:4.5 x 2.79 x 2.087mm●幅:2.79mm●ツェナーダイオード1 W、SML47xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. 表面実装ツェナーダイオード プラスチックパッケージのUL(underwriters laboratory)難燃性等級94 V-0 表面実装用途向け 低ツェナーインピーダンス 低調整定数 AEC-Q101認定注文コード48832928品番SML4742A-E3/61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:21mA●最大ツェナーインピーダンス:9Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:4.5mm●寸法:4.5 x 2.79 x 2.087mm●幅:2.79mm●ツェナーダイオード1 W、SML47xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. 表面実装ツェナーダイオード プラスチックパッケージのUL(underwriters laboratory)難燃性等級94 V-0 表面実装用途向け 低ツェナーインピーダンス 低調整定数 AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする