※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングナット
Tスロットナット(回転型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48833032
品番
1410-RTN
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
適合ボルト径
M10×1.5
トラスコ品番
398-6888
質量(g)
23
T溝幅
14mm
用途
T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。