※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tスロットナット(角型)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48833163 品番 2016-TN
参考基準価格(税別)¥695 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。

T溝幅(mm)19 適合ボルト径M16×2.0 高さ(mm)(幅出っ張り部分)11.9 全高(mm)19.0 用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。 トラスコ品番398-7221 材質S45C 長さ(mm)30 幅(mm)31.7 質量(g)98 表面処理黒染め 硬度HRC30
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。ボルトがナットの底まで届いているか確認する事。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48833066
2023-08-03
用途:
機械に組込み
製造業

1個単位で購入できるのが良いです。このメーカーが自分的にはお気に入りです。
面取りとか表面の仕上がり感が良い。

対象商品:
48833041
2019-04-01
用途:
ファイバーレーザーのレーザーヘッドを固定するために使用
株式会社マーキュリー 様 (製造業)

今回はファイバーレーザーのヘッドの固定にフランジナットと合わせて使用しました。
マシニング加工での材料の固定などにも使っていますが、特に問題なく使えています。

対象商品:
48833066
2016-02-16
用途:
材料固定

問題なく使用できています

対象商品:
48833102
2017-02-10
用途:
ボール版

もんだいなし。他メーカーの、しょうひんと、かわりない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする