※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tスロットナット(回転型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48833294 品番 2622-RTN
参考基準価格(税別)¥2,202 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。

適合ボルト径M22×2.5 トラスコ品番398-7558 質量(g)138 T溝幅26mm 用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする