曜日別特売
ZMY13-GS08 Vishay ツェナーダイオード VISHAY 48833314

Vishay ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(1500個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:DO-213AB 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:50mA 、 最大ツェナーインピーダンス:94Ω 、 最大逆漏れ電流:500nA 、 長さ:5.2mm 、 直径:2.6mm 、 寸法:5.2 x 2.6mm 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 ツェナーダイオード1 W、ZMYシリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用 AEC-Q101認定注文コード48833314品番ZMY13-GS08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:DO-213AB 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:50mA 、 最大ツェナーインピーダンス:94Ω 、 最大逆漏れ電流:500nA 、 長さ:5.2mm 、 直径:2.6mm 、 寸法:5.2 x 2.6mm 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 ツェナーダイオード1 W、ZMYシリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用 AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする