フランジナット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48833382 品番 10M-FN
参考基準価格(税別)¥415 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

座金が不要です。締め付けが容易にできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合ボルト径M10×1.5 二面幅(mm)17 フランジ径D(Φmm)22 高さ(mm)13 質量(g)33 用途あらゆる締め付けに。 トラスコ品番398-6713 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35) 仕上黒染 硬度HRC25〜30 熱処理焼入
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。無理な締め付けはしない事。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:138
RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48833705
2022-10-06
用途:
マフラー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーのナットに使用する為に購入しましたが 純正品より レンチの径が 1サイズ 大きくて 取り付けに苦労しました…
それと…黒塗り?黒染め?が 締め付け作業で取れて、すぐ錆びて来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
48833425
2017-08-31
用途:
冶具

鍛造品であればもっと良かったと思いました.
一般的な環境であれば必要十分と思います.

2人が参考にしています
対象商品:
48833504
2020-06-29
用途:
機械加工時のワーククランプ
製造業

ナベヤ、IMAO等のものと2面幅が違います。良く確認して購入してください。

1人が参考にしています
対象商品:
48833547
2017-07-31
用途:
金型固定に使用しています
新海製作所 様

以前から使っていますが、問題なく使っています。強度も申し分ないです。

対象商品:
48833705
2015-06-10
用途:
機械の修理部品として

Tナットもそうですが、フランジナットもM6以下を取り扱って欲しいです。
M3〜M6はネジメーカー直販ではありますが、モノタロウさんでの品揃えはほぼ全てのメーカーでM8以上しかない。
実際に頻繁に使うサイズが無い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1004:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする