平ナット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48833391 品番 10M-JN
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

低い高さのナットです。緩み止めに最適です。

適合ボルト径M10×1.5 用途ボルトの緩み止め。 トラスコ品番398-6748 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC13.8〜27.6) 高さ(mm)6 質量(g)10 二面幅(mm)17
注意
※クランプに対してボルトが斜めの場合は気をつける事。無理な締め付けはしない事。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48833391
2020-12-19
用途:
シフトノブの位置決めに使います。
big_boy mc 様

シフトノブ・パーキングBノブの交換の際の位置決めに使います。
なるべく目立たずに薄い物が良いのですが、値段で決めました。

対象商品:
48833391
2018-10-10
用途:
自動車修理
株式会社イーシナ 様

強度が出た薄型ナットとして商品は間違いがないものでした。しかし「ゆうパケット」を利用した配送はいかがなものでしょうか? 日数を要する上、着日時も不透明で大変困ります。配送料はお支払するわけですから、再考をお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする