※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の ナット
ニューストロング販売の フランジナット
座付球面 フランジナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48833486
品番
14M-SFN (14MM 上下1組)
参考基準価格(税別)
¥1,073
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
ねじ径
M14
用途
斜めになっているクランプの締付に。
トラスコ品番
398-6977
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35)
厚さ(mm)
9.5
質量(g)
75
対辺(mm)
22
外径(Φmm)
28
注意
※傾斜角度を確認して締め付ける事。無理な締め付けはしない事。