内容量1袋(20個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1.5 W 、 パッケージタイプ:DO-204AL 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:1000Ω 、 最大逆漏れ電流:500nA 、 長さ:5.2mm 、 直径:2.7mm 、 寸法:5.2 x 2.7mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ツェナーダイオード1.5 W、Z4KE100A - Z4KE200Aシリーズ、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化電力電圧調整式ダイオード プラスチックMELFパッケージ 自動位置決めに最適 低ツェナーインピーダンス 低調整定数 AEC-Q101認定注文コード48833558品番Z4KE150A-E3/54