内容量1袋(20個)仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:3 W 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:25mA 、 最大ツェナーインピーダンス:9Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:4.57mm 、 寸法:4.57 x 3.94 x 2.24mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、SMAZ59xxBシリーズ、Vishay Semiconductor. 表面実装電力電圧調整式ダイオード 低プロファイルパッケージ、DO-214AC (SMA) 自動位置決めに最適 低ツェナーインピーダンス 低調整定数注文コード48833619品番SMBZ5929B-E3/52